Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECKSPANNMAPPE, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ECKSPANNMAPPE, rot
DURABLE ECKSPANNMAPPE, rot
DURABLE ECKSPANNMAPPE, rot
DURABLE ECKSPANNMAPPE, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-232003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     232003
EAN/GTIN:
     4005546220185
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe für lose Unterlagen. Mit Gummi-Eckspannern für sicheren Verschluss. • Eckspannmappe für sichere Aufbewahrung von Dokumenten durch Gummi-Eckspanner • Kennzeichnung durch Beschriftungsfenster im Visitenkartenformat 90 x 57 mm • Fassungsvermögen: 1–150 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2320
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
150 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, eckspanner kunststoff a4 rot, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, aktensammler, einlegemappe, flügelmappe, gummizugmappe, spannmappe, eckspannmappe, sammelbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
809219
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
807919
ab € 0,202*
Zubehör
Durable
809319
ab € 1,98*
Zubehör
Durable
829319
ab € 6,61*
Zubehör
Durable
837919
ab € 7,10*
Zubehör
Durable
827919
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.