Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Klemmbrettmappe
>
Artikel
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-235501
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
235501
EAN/GTIN:
4005546215273
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Federklemme, Tasche im Rückendeckel zur Arretierung des Blockrückens, große Dreiecktasche im Vorderdeckel. • Blockmappe mit großer Dreiecktasche im Vorderdeckel • Mit Tasche im Rückendeckel zur Arretierung des Blockrückens • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2355
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 330 mm x 19 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
75 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Klemmbretter/Blockklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Blockmappe
,
Klemmbrettmappe
,
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
durable blockmappe schwarz a4
,
blockmappe a4
,
blockmappe durable
,
durchschreibemappe
,
schreibmappe
,
klemmbrett
,
blockmappe
,
blockklemme
,
schreibplatte
,
schreibbrett
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,60*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, blau
Durable
235506
ab € 4,62*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, dunkelblau
Durable
235707
ab € 2,90*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235701
ab € 2,69*
Ähnlich
DURABLE SPEZIAL-BLOCKMAPPE DIN A4+, schwarz
Durable
233201
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen