Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Telefonringbuch TELINDEX® A5, 175 x 230 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Telefonringbuch TELINDEX® A5, 175 x 230 mm, anthrazit
DURABLE Telefonringbuch TELINDEX® A5, 175 x 230 mm, anthrazit
DURABLE Telefonringbuch TELINDEX® A5, 175 x 230 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-237758
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     237758
EAN/GTIN:
     4005546208909
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Ringbuch A5 für 200 Adresseinträge. Mit Notizblock im Vorderdeckel. Inkl. Register. • Telefon Ringbuch A5 mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • Für die organisierte Adressverwaltung im Büro oder Zuhause • 25 Adresseinlagen für 200 Einträge • Inkl. 12-teiliges Register A–Z und Notizblock im Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2377
Außenmaße (B x H):
175 mm x 230 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
200 Einträge
Serie:
TELINDEX®
Material:
Kunststoff
Produktaußenformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch a5 durable, adress-register a5, adress register, telefonnummernmappe, telefonnummern-mappe, telefonregister, telefonringmappe, telefon-adressringbuch, telefonnummern-ringbuch, telefonregister-ringbuch, telefonnummernringbuch, telefonringbuch, telefonringbücher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 17 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
237558
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.