Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, anthrazit
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, anthrazit
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, anthrazit
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX®, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-238558
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238558
EAN/GTIN:
     4005546208886
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • 25 Hüllen für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art.-Nr.: 2387 um 80 Karten erweiterbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2385
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
200 Visitenkarte(n)
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, kunststoff-register durable, kunststoff register, plastikregister a-z, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkartenordner, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 190 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238719
ab € 0,472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.