Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 20 Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 20 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 20 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 20 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 20 Sichthüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-243201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     243201
EAN/GTIN:
     4005546241548
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch mit eingeschweißten Klarsichthüllen, transparenter Vordertasche und beschriftbaren Rückenschild. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit beschriftbarem Rückenschild • Transparente Tasche auf dem Vorderdeckel • Mit 20 dokumentenechten, eingeschweißten Klarsichthüllen • Rückenbreite: 17 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2432
Außenmaße (B x H x L/T):
218 mm x 305 mm x 53 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Hülle(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, präsentationsalbum, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.