Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 40 Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 40 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 40 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 40 Sichthüllen, schwarz
DURABLE Sichtbuch DURALOOK® PLUS, mit Rückenschild und transparenter Vordertasche, mit 40 Sichthüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-243401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     243401
EAN/GTIN:
     4005546241562
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch mit eingeschweißten Klarsichthüllen, transparenter Vordertasche und beschriftbaren Rückenschild. • Sichtbuch für Unterlagen im DIN A4-Format • Mit beschriftbarem Rückenschild • Transparente Tasche auf dem Vorderdeckel • Mit 40 dokumentenechten, eingeschweißten Klarsichthüllen • Rückenbreite: 25 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2434
Außenmaße (B x H x L/T):
251 mm x 327 mm x 25 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
40 Hülle(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURALOOK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, sichthefter, plastik-sichthefter, kunststoff-sichthefter, präsentations-sichtbuch, präsentations-album, präsentationsalbum, zeigebuch, sichtmappe, präsentationsmappe, präsentations-sichtmappe, sichtbücher, sichtbuch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
242819
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.