Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® ECONOMY, 145 x 255 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® ECONOMY, 145 x 255 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® ECONOMY, 145 x 255 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® ECONOMY, 145 x 255 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-244101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     244101
EAN/GTIN:
     4005546208985
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Erweiterbares Ringbuch mit Hüllen für 96 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkarten Ringbuch mit matter Oberfläche • 12 Hüllen für 96 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 6-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art. 2387 um 80 Karten erweiterbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2441
Außenmaße (B x H):
145 mm x 255 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
96 Visitenkarte(n)
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkartenalbum für 96 karten schwarz, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, visitenkartenalbum, album, visitenkarten, visitenkarte, visifix, visitenkartenringbuch, visitenkartenorganisation, telefonregister-ringbücher, telefonregister-ringbuch, telefonringbücher, ringbuch, ringbücher, telefonregister, etui, visitenkarten-mappe, visitenkarten-ringbuch, visitenkarten-ringmappe, visitenkarten-etui, visitenkarten-album
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238719
ab € 0,484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.