Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthülle STANDARD A4 rPP, 100 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichthülle STANDARD A4 rPP, 100 Stück, transparent
DURABLE Sichthülle STANDARD A4 rPP, 100 Stück, transparent
DURABLE Sichthülle STANDARD A4 rPP, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-247819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     247819
EAN/GTIN:
     4005546740546
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Sichthülle mit Griffausstanzung. Hergestellt aus mindestens 95% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Hergestellt aus mindestens 95% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle, Verschnitte bzw. Produktionsreste) • Oben und rechts offen • Stärke 0,10 mm • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2478
Außenmaße (B x H):
218 mm x 305 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen klar a4 durable, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthülle, klarsichthülle, dokumentenhülle, einlegehülle, aktenhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,06*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,37*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,69667*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,223*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,63667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,62667*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,67667*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,30*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,18*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.