Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-257305
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257305
EAN/GTIN:
     4005546265346
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter aus PP mit transparentem Vorderdeckel. Mit Beschriftungsstreifen und Griffstanzung. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen durch Heftmechanik • Praktische Griffstanzung • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Nachrüstbar mit Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Dokumentenecht durch Material Polypropylen • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2573
Außenmaße (B x H):
228 mm x 310 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, sichthefter durable grün, klarsichthefter grün, sichthefter durable, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,06*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.