Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
DURABLE SICHTHEFTER, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     388-28409E-50
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257307
EAN/GTIN:
     4005546265353
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter aus PP mit transparentem Vorderdeckel. Mit Beschriftungsstreifen und Griffstanzung. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen durch Heftmechanik • Praktische Griffstanzung • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Nachrüstbar mit Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Dokumentenecht durch Material Polypropylen • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2573
Außenmaße (B x H):
228 mm x 310 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable sichthefter blau, angebotshefter durable, angebotshefter, schnellhefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter, sichthefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,203*
€ 0,3104*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,38*
6 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,42*
1 Tag
1210
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,07*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.