Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PC Arbeitsstation Standard, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PC Arbeitsstation Standard, grau
DURABLE PC Arbeitsstation Standard, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-319710
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     319710
EAN/GTIN:
     4005546988122
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Computerwagen mit ausziehbarem Boden für Tastatur und Maus. Unterer Boden für zusätzliche Ablage. • Mobile Rollstation zur Verwendung von Elektrogeräten am Arbeitsplatz • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Platzsparende Aufbewahrung durch ausziehbare Tastaturablage und untere Ablagefläche für PC Einheit, Drucker etc. • Besonders robust durch kratzfestem Stahl und strapazierfähigen Platten • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3197
Außenmaße (B x H x L/T):
750 mm x 750 mm x 450 mm
Farbe:
Grau
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Terminaltisch, pc-station durable, pc arbeitsstation, arbeitsstation, computertisch, computerwagen, computertrolley, rolltisch, rollstation, computerschreibtisch, notebooktisch, laptoptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.