Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Sortierschrank
>
Artikel
DURABLE Sortierreck 5tlg., schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-336001
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
336001
EAN/GTIN:
4005546989464
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
5-teilige Sortierablage aus Metall zum übersichtlichen Einordnen von Unterlagen. Wandbefestigung möglich. • Sortierreck zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Mit 5 Fächern und seitlichen Etikettenfenstern • Für Dokumente in A4-/Folio-Format • Fächerablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Wandbefestigung möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3360
Außenmaße (B x H x L/T):
365 mm x 345 mm x 253 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4-C4, Folio
Ausrichtung:
quer
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H x T):
358 mm x 66 mm x 251 mm
... >
Ordnen und Organisieren
>
Register
>
Sortierrecks/Vorordner
Weitere Suchbegriffe:
Formularständer
,
Sortierfächer
,
Ablagekorb
,
Briefablage
,
Briefablagekorb
,
Briefkorb
,
Sortierkorb
,
Postsortieranlage
,
Postsortierstation
,
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
Postsortier-Schrank
,
Postsortierschrank
,
Sortier-Schrank
,
Sortierschrank
,
Terminal-Schrank
,
Terminalschrank
,
ablagesystem 5fach schwarz
,
postsortier schrank
,
ablagesystem schwarz
,
vorsortierer
,
fächerablagen
,
fächerregal
,
fächer
,
ablagefächer
,
ablageschalen
,
ablagesystem
,
wandset
,
wandhalter
,
wandhalterung
,
sortierablage
,
sortierregal
,
sortiersystem
,
sortierfächer
,
sortierreck
,
sortierstation
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 3tlg., schwarz
Durable
335901
ab € 45,57*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 5tlg., grau
Durable
336010
ab € 55,09*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 8tlg., grau
Durable
336110
ab € 74,98*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 8tlg.schwarz
Durable
336101
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen