Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
DURABLE Augenschutzvisier, aus glasklarer Folie, Made in DE, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1138-343507
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     343507
EAN/GTIN:
     4005546730707
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Augenschutz aus glasklarer PET-Folie. Hoher Tragekomfort durch leichtes Gewicht. • Augenschutz gegen direkt auf die Augen zufliegende Spritzer • Schnelle Befestigung und Austausch der Visierfolien • Glasklare PET-Folie (Polyethylenterephthalat) bietet gute Sicht • Kann auch über Korrekturbrillen getragen werden • Hoher Tragekomfort durch leichtes Gewicht (Visier und Gestell 9 g) • Ideal für die Verwendung als Augenschutz bei Zahnärzten, im Kosmetikbereich oder beim Friseur • Der Artikel entspricht folgenden Vorschriften der Union: Verordnung (EU) 2016/425 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kat. II und Richtlinie 2001/95/EG Allgemeine Produktsicherheit.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3435
Außenmaße (B x H x L/T):
135 mm x 70 mm x 170 mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1138
159
pro Paket
€ 6,95*
ab € 22,81*
€ 33,45*
3 Tage
159
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 44,37*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
ab 19 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 38 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.