Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Karteien
>
Karteikarten
>
Patientenakte
>
Artikel
DURABLE Belegtaschen 230/240x300, gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-399604
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
399604
EAN/GTIN:
4005546313030
Suchbegriffe:
Belegtaschen
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Leitkarten-Tasche zum Sammeln von Belegen. Mit Rastlochung. • Leitkarten-Tasche mit Rastlochung • Ideal zum Sammeln von Belegen • Tabbreite: 60 mm • Format: DIN A4 quer, 230/240 x 300 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3996
Farbe:
Gelb
Außenmaße (B x T/L):
300 mm x 230/240 mm
Format für:
A4
Ausrichtung:
quer
... >
Ordnen und Organisieren
>
Klarsichthüllen
>
Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Karteikartenregister
,
Karteileitregister
,
Karteiregister
,
Leitkarte
,
Leitkartenregister
,
Leitregister
,
Karteitasche
,
Patientenakte
,
Patiententasche
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
aushangschutzhülle durable duraframe a4
,
karteitasche
,
durable belegtasche
,
leitkartentasche
,
leitkarte
,
belegtasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,93*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,48*
€ 142,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,35*
€ 139,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,77*
€ 134,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paket
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
Durable
314111
ab € 16,94*
Ähnlich
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
Durable
315111
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen