| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-479823 Herst.-Nr.: 479823 EAN/GTIN: 4005546735542 |
| |
|
| | |
| Infoständer mit drehbarem Alu-Klapprahmen. Mit verstellbarem Lesewinkel. UV-beständig durch reflexionsarme Schutzfolie. • Schnell aufgebauter Infoständer mit robustem DIN A4 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Hohe Stabilität kann durch optionale Befüllung des Standfußes (Durchmesser: 250 mm) mit Sand sichergestellt werden. Zukaufartikel DURABLE Sand Art. Nr. 3335-16, max. Gewicht von ca. 1,1 kg • Runder Standfuß mit Gummiring verhindert Kratzer auf dem Boden • Höhenverstellbar durch Teleskopstange (von 770 mm stufenweise verstellbar bis zu einer Höhe von max. 1.205 mm im Hochformat) • Klapprahmen ist einfach drehbar vom Hoch- ins Querformat • Lesewinkel durch Kugelgelenk verstellbar • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Ideal für die Gastronomie, den Einzelhandel, Museen, Ausstellungen, Messehallen, Empfangs- und Wartebereiche, Konferenzräume etc. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 4798 | Außenmaße (Höhe): | 1205 mm | Farbe: | Silber | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 1 Blatt | Ausrichtung: | hoch / quer | Material: | Stahl,Aluminium,Kunststoff | Innenmaße (B x H): | 192 mm x 279 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sonnenschutzfolie, klapprahmen a4 alu, klapprahmen a4, klapprahmen alu, infoständer, bodenständer, plakatständer, präsentationsständer, aluminium rahmen, alu rahmen, klapprahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, wechselrahmen, werberahmen, bilderrahmen, alu bilderrahmen, plakatrahmen |
| | |
| |