Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-483019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483019
EAN/GTIN:
     4005546403670
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Bedruckbare Einsteckfolien 105 x 105 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4820. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4820 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 40 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4830
Außenmaße (B x H):
105 mm x 105 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
40 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, beschriftungsfolien laserdrucker, einsteckschilder türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Bögen (ab € 1,189* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,66*
€ 19,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,42*
€ 17,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
482019
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.