Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-483719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483719
EAN/GTIN:
     4005546404356
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Beschriftungsfolie
Bedruckbare Einsteckfolien 297 x 420 mm, für CRYSTAL SIGN Stand A3 Art. 4819. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Bodenständer Art. 4819 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4837
Außenmaße (B x H):
297 mm x 420 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Füllmenge:
10 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Weitere Suchbegriffe: Türschild-Folie, Türschildfolie, durable einsteckschild türschild, einsteckschilder türschild, beschriftungsfolien laserdrucker, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Folien (ab € 1,629* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481923
ab € 134,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.