Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A4, Rahmen für Schaufenster, schwarz
Artikel-Nr.:
     273-DUR4841SW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484101
EAN/GTIN:
     4005546978185
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Adhäsiv haftender Info-Rahmen in A4 für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Der Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Ideal für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Ladenöffnungszeiten und Angebote im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4841
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® SUN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), WPVC
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, adhäsionsfolie, glasfolie, fensterfolie, infotasche statisch haftend, inforahmen statisch haftend, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 20,89*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 21,27*
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 21,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,55*
€ 21,29*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,57*
€ 21,30*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,89*
€ 24,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,35*
€ 24,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,60*
€ 23,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,30*
€ 21,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,85*
€ 17,67
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 14,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
€ 14,02*
Ähnlich
Durable
483801
€ 16,47*
Ähnlich
Durable
488307
€ 13,03334*
Ähnlich
Durable
488305
€ 16,32667*
Ähnlich
Durable
488303
€ 12,95334*
Ähnlich
Durable
488323
€ 70,13*
Ähnlich
Durable
487305
€ 13,63*
Ähnlich
Durable
487303
€ 13,22*
Ähnlich
Durable
487301
€ 14,23*
Ähnlich
Durable
487323
€ 13,99*
Ähnlich
Durable
487207
€ 8,43*
Ähnlich
Durable
487230
€ 9,235*
Ähnlich
Durable
488207
€ 37,96*
Ähnlich
Durable
488205
€ 7,86*
Ähnlich
Durable
488209
€ 38,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.