Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SUN A3, Rahmen für Schaufenster, silber
Artikel-Nr.:
     690-897877024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484223
EAN/GTIN:
     4005546978482
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Adhäsiv haftender Info-Rahmen in A3 für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung. UV-beständig und hitzestabil. • Der Info-Rahmen für Informationen im Format A3 • Ideal für Glasflächen mit direkter Sonneneinstrahlung • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Durch Adhäsion haftend, speziell für den Einsatz an Schaufensterscheiben innen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A3 wie z. B. Ladenöffnungszeiten und Angebote im Schaufenster • Einfache, blasenfreie Fixierung • Rückstandslos wieder abziehbar und wieder verwendbar • Hitzestabil bis ca. 70 Grad • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4842
Außenmaße (B x H):
325 mm x 445 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A3
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® SUN
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET), WPVC
Sichtmaß:
291 mm x 414 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a3 silber, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, adhäsionsfolie, glasfolie, fensterfolie, infotasche statisch haftend, inforahmen statisch haftend, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 22,78*
€ 30,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,98*
€ 30,62*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,11*
€ 30,83*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 23,42*
€ 32,24*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 32,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,55*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,53*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,77*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,57*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,61*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,835*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,21*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.