Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnettasche A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Magnettasche A4, transparent
DURABLE Magnettasche A4, transparent
DURABLE Magnettasche A4, transparent
DURABLE Magnettasche A4, transparent
DURABLE Magnettasche A4, transparent
DURABLE Magnettasche A4, transparent
Artikel-Nr.:
     690-897426
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487419
EAN/GTIN:
     4005546405391
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Etikettentasche (magnetisch)
Magnetisch haftende Sichttasche in A4 für Informationen und Aushänge auf metallischen Oberflächen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln der Dokumente durch 2 seitliche Öffnungen • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen • Haftet auf metallischen Oberflächen durch zwei Magnetstreifen auf der Rückseite • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4874
Außenmaße (B x H):
218 mm x 300 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnettasche a4 transparent, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, magnetrahmen, inforahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, magnettasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,73*
€ 10,06*
9 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,84*
€ 10,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,90*
€ 10,31*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,84*
€ 12,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,13*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,54*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,76*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,69*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 22,16*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,19*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,72*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,49*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,46*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,60*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,59*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,45*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,35*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.