Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® NOTE A4, mit Magnetverschluss und Stifthalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-154679090
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     499301
EAN/GTIN:
     4005546407036
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit offener Vorderseite zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder zum Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Arbeitsabläufen und Servicedienstleistungen wie Wartungen oder Sicherheitsprüfungen • Direktes Beschriften von A4 Dokumenten ohne Aufklappen des Info-Rahmens • Füllhöhe bis zu 5 Blatt 80g/qm • Stiftehalter für alle Stifte mit Befestigungsclip • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4993
Außenmaße (B x H):
254 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® NOTE
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Magnetischer Stiftehalter, Magnetischer Stifteköcher, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kontrollblatt halter, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
51
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 12,09*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,26*
€ 12,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,71*
€ 12,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,06*
€ 13,12*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
€ 25,63*
Ähnlich
Durable
483801
€ 16,57*
Ähnlich
Durable
488307
€ 12,88334*
Ähnlich
Durable
488323
€ 70,59*
Ähnlich
Durable
487305
€ 13,42*
Ähnlich
Durable
487303
€ 25,81*
Ähnlich
Durable
487301
€ 14,14*
Ähnlich
Durable
487323
€ 13,96*
Ähnlich
Durable
487207
€ 8,455*
Ähnlich
Durable
487230
€ 9,195*
Ähnlich
Durable
488207
€ 38,22*
Ähnlich
Durable
488205
€ 7,87*
Ähnlich
Durable
488209
€ 38,98*
Ähnlich
Durable
488203
€ 7,72*
Ähnlich
Durable
488201
€ 39,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.