Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
DURABLE Plakattasche wasserdicht A4 selbstklebend, Beutel à 5 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA501619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     501619
EAN/GTIN:
     4005546730417
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Sichttasche aus wetterresistenter Folie mit wasserdichtem Druckverschluss. Befestigung durch beiliegende Selbstklebepads. • Plakattasche eignet sich ideal für Informationen im Außenbereich oder in feuchten Innenbereichen wie z. B. Gartencenter, Sauna, Schwimmbad in denen Aushänge mit Spritzwasser in Berührung kommen • Sehr guter Schutz der Einlagen durch wasserdichten Druckverschluss, speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe und Schmutz • Befestigung durch 4 beiliegenden rückstandslos wieder ablösbaren Selbstklebepads in hochtransparenter Optik die das individuelle Anbringung der Sichttasche ermöglichen • IPX5 Norm geprüft (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen) • Transparente UV-stabilisierte und wetterresistente, kratzfeste Folie mit Antireflexeffekt • Einsatz im Hoch- und Querformat möglich • Schneller und einfacher Austausch der Einlagen • Füllvermögen 2 Blatt à 160 g/qm, im Lieferumfang enthalten • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Geeignet auch für US letter-size Formate
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5016
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 325 mm x 0,6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
247 mm x 325 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
30
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,96*
€ 5,474*
3 Tage
2360
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,018*
€ 5,796*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,332*
€ 7,352*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,462*
€ 8,792*
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,732*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,474*
€ 6,51406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,324*
€ 6,33556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,194*
€ 6,18086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,832*
€ 5,75008
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
501719
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.