Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Klettkabelbinder
>
Artikel
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 20, 100 x 2 cm (L x B), weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-503202
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
503202
EAN/GTIN:
4005546991221
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klett-Kabelbinder zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln. Beliebig zuschneidbar und wiederverwendbar. • Klett-Kabelbinder für ein übersichtliches Kabelmanagement • Schnelles Ordnen und Bündeln von Kabeln • Flexibel zuschneidbar auf jede Länge • Beliebig oft wiederverwendbar • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Maße: 100 x 2 cm (L x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5032
Außenmaße (B x L/T):
20 mm x 1000 mm
Farbe:
Weiß
Serie:
CAVOLINE®
Material:
Textil
Materialzusatz:
Klettband
... >
Ordnen und Organisieren
>
IT-Zubehör
>
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe:
Klettkabelbinder
,
Klettverschlusskabelbinder
,
kabelbinder weiß
,
kabelbinder
,
durable kabelbinder
,
klettkabelbinder
,
klett kabelbinder
,
kabelbinder klett
,
klett kabelbinder rolle
,
kabelbinder klettverschluss
,
kabelführung
,
kabelmanagement
,
kabelsalat
,
kabel organizer
,
kabelsalat verstecken
,
kabelsat bergen
,
kabelführung schreibtisch
,
kabel ordnung
,
kabelorganisation
,
kabelmanager
,
kabelsalat ordnen
,
kabelsalat vermeiden
,
kabelsalat lösen
,
kabelsalat lösungen
,
kabelsalat lösung
,
kabel ordnungssystem
,
kabelsalat beseitigen
,
kabelboxen gegen kabelsalat
,
kabelsalat schreibtisch lösung
,
kabelsalat aufräumen
,
kabelmanagement system
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), schwarz
Durable
503101
ab € 1,86*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), weiß
Durable
503102
ab € 2,01*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 30, 100 x 3 cm (L x B), schwarz
Durable
503301
ab € 2,66*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 30, 100 x 3 cm (L x B), weiß
Durable
503302
ab € 2,74*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, farbig sortiert
Durable
503600
ab € 2,27*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz
Durable
503601
ab € 2,20*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, weiß
Durable
503602
ab € 2,38*
Ähnlich
Kabelbinder Durable CAVOLINE GRIP 20 5032 (SCHW)
Durable
503201
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen