Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER A1, Plakatrahmen für Schaufenster, silber
Artikel-Nr.:
     505-905523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505523
EAN/GTIN:
     4005546732435
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen im Format A1 für die Anbringung an Wänden und Glasflächen. UV-beständig und hitzestabil. • Der Info-Rahmen DURAFRAME® POSTER eignet sich für Aushänge z.B. an Wänden, Glas- und Schaufensterscheiben • Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern durch aufklappbaren Magnetrahmen • Blasenfreie Fixierung durch zwei rückseitige Klebestreifen • Rückstandslos abziehbar von glatten, tragfähigen Oberflächen • UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen • Füllvermögen 2 Poster à 150g/qm • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5055
Außenmaße (B x H):
639 mm x 886 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A1
Füllmenge:
2 Blatt (250 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® POSTER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Sichtmaß:
583 mm x 830 mm
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, klapprahmen a1, klapprahmen, magnetrahmen durable, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, posterrahmen, poster rahmen, plakatrahmen, plakat rahmen, postertasche, plakattasche, schaufenster rahmen, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,38*
€ 50,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,59*
€ 50,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,79*
€ 51,07*
3 Tage
166
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 37,43*
€ 51,23*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 40,53*
€ 52,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,37*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,41*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,845*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,46*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,805*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,32*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,38*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,33*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,41*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.