Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CD-Ringbuch
>
CD/DVD-Prospekthülle
>
Artikel
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER FILE, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896868
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
523919
EAN/GTIN:
4005546504339
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD Hülle mit Schutzvlies und Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. • CD/DVD Hülle mit Universallochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Mit Schutzvlies • Für 1 CD/DVD mit Booklet oder 2 CD/DVDs
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5239
Außenmaße (B x H):
140 mm x 128 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 CD/DVD(s)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
... >
Ordnen und Organisieren
>
Speichermedien Aufbewahrung
>
CD/DVD Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
CD-Ablage
,
CD-Aufbewahrungsbox
,
CD-Box
,
CD-Kasten
,
DVD-Ablage
,
DVD-Aufbewahrungsbox
,
DVD-Kasten
,
CD-Folientasche
,
CD-Prospekthülle
,
CD/DVD-Prospekthülle
,
DVD-Prospekthülle
,
DVD Hülle
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
durable cd hülle
,
cd prospekthülle
,
durable dvd hülle
,
dvd-hülle
,
cd-aufbewahrung
,
dvd-transporttasche
,
cd-transportbox
,
cd-transporttasche
,
dvd-aufbewahrung
,
cd-schachtel
,
cd-tasche
,
dvd-box
,
dvd-schachtel
,
dvd-tasche
,
cd-archivierungshülle
,
cd-hülle
,
dvd-ablage
,
cd-hardbox
,
cd-ablage
,
cd-box
,
hartbox
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 2,82*
Lager 467
9 Tage
15
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,92*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,009*
€ 2,95*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,06*
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Durable
522319
ab € 3,52*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT M, transparent
Durable
523819
ab € 4,08*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER LIGHT S, transparent
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER M, transparent
Durable
522219
ab € 5,14*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent
Durable
520319
ab € 4,79*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER, transparent
Durable
520219
ab € 2,03*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® COMPLETE, blau
Durable
526906
ab € 3,27*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Durable
528806
ab € 3,16*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende CD-Hülle CD/DVD FIX, transparent
Durable
521019
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen