Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Diskettenhülle DISCOFLEX®, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Diskettenhülle DISCOFLEX®, transparent
DURABLE Diskettenhülle DISCOFLEX®, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896460
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     524319
EAN/GTIN:
     4005546500676
Suchbegriffe:
Disketten-Hülle
Diskettenprotektor
durable disketten-hülle
disketten hülle
Hülle mit Universallochung für 4 Disketten 3,5“ + Beschriftungsschilder. • Diskettenhülle A4 mit Beschriftungsschildern und Universallochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Für 4 Disketten 3,5“
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5243
Außenmaße (B x H):
296 mm x 210 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DISCOFLEX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 94 mm
Weitere Suchbegriffe: disketten-träger, disketten, disketten-sichthülle, disketten-tasche, diskettentasche, diskettenablage, disketten-ablage, disketten-ordnertafel, diskettenhülle, diskettenmappe, disketten-mappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,84*
€ 5,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,75*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,38*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,285*
€ 7,605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
523819
ab € 4,11*
Ähnlich
Durable
528219
ab € 2,17*
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,14*
Ähnlich
Durable
520319
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.