Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD COVER LIGHT PLUS, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE CD/DVD COVER LIGHT PLUS, transparent
DURABLE CD/DVD COVER LIGHT PLUS, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-524519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     524519
EAN/GTIN:
     4005546506944
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Klarsichttasche mit Verschlussklappe zum Schutz für 1 CD/DVD. • CD/DVD Tasche mit Verschlussklappe • Für 1 CD/DVD
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5245
Außenmaße (B x H):
128 mm x 128 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
1 CD/DVD(s)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, durable cd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, dvd-selbstklebehülle, cd-hülle, dvd-ablage, dvd-schachtel, dvd-ordner, cd-ordner, cd-box, cd-sichttafel, cd-tasche, dvd-papierhülle, selbstklebehülle, cd-mappe, cd-halter, cd-hängemappe, cd-selbstklebetasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
526706
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.