Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-170002903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711319
EAN/GTIN:
     4005546710273
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Transparente und blendfreie Schreibunterlage. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. • Transparente Schreibunterlage • Blendfrei • Zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7113
Außenmaße (B x H):
650 mm x 500 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
DURAGLAS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibunterlage transparent (b x h) 650 mm x 500 mm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
347
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,70*
€ 8,49*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,68*
€ 8,50*
12 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 8,77*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,18*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,70*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,90*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,67*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,60*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,73*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,34*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,18*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.