Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-771701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771701
EAN/GTIN:
     4005546700540
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller aus Kunststoff in exklusivem Design, für Klebefilmrollen (Breite: 19 mm, Länge: 33 m). Bestückt mit einer Rolle Klebefilm. • Standfester Tischabroller • Für Klebefilmrollen bis 33 m Länge und 19 mm Breite • Inkl. einer Rolle Klebefilm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7717
Außenmaße (B x H x L/T):
150 mm x 75 mm x 75 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Rollenlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,145*
€ 7,31255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,065*
€ 7,21735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709054060
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.