Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
DURABLE Stehsammler CUBO, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-772701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     772701
EAN/GTIN:
     4005546700700
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler aus hochwertigem Kunststoff in klassischem Design. • Stehsammler für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7727
Außenmaße (B x H x L/T):
81 mm x 257 mm x 320 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Serie:
CUBO®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
77 mm x 252 mm x 315 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.