Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Zettelbox ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-775810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775810
EAN/GTIN:
     4005546729718
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm. Halter + Zettel tragen das Umweltzeichen Blauer Engel. • Zeitlose Zettelbox • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel • Mit 800 Notizzetteln aus Recyclingpapier in Qualität Blauer Engel im Format 93 x 93 mm • Große Bestückungskapazität • Leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmezwischenraum
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7758
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 105 mm x 100 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
93 x 93 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff, Papier
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, zettelkasten, zettelbox, zettel-box, box für zettel, notizzettelkasten, notizzettel-kasten, papierbox, papier-box
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 4,74* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700381682
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.