Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 30 x 60 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 30 x 60 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 30 x 60 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 30 x 60 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-800619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800619
EAN/GTIN:
     4005546810065
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Schlichtes Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken. • Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken • Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden • Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8006
Außenmaße (B x H):
61 mm x 32 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
60 mm x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable, personen-namensschilder transparent, personen namensschilder, namensschild, namensschild mit nadel, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild nadel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2872*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145102
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.