Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TISCHNAMENSSCHILD AUS ACRYL, Einsteckschilder 105/210 x 297 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE TISCHNAMENSSCHILD AUS ACRYL, Einsteckschilder 105/210 x 297 mm, transparent
DURABLE TISCHNAMENSSCHILD AUS ACRYL, Einsteckschilder 105/210 x 297 mm, transparent
DURABLE TISCHNAMENSSCHILD AUS ACRYL, Einsteckschilder 105/210 x 297 mm, transparent
DURABLE TISCHNAMENSSCHILD AUS ACRYL, Einsteckschilder 105/210 x 297 mm, transparent
DURABLE TISCHNAMENSSCHILD AUS ACRYL, Einsteckschilder 105/210 x 297 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-803519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     803519
EAN/GTIN:
     4005546803968
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Standfestes Tischnamensschild aus Acryl für beidseitige Beschriftung. • Standfester Dachaufsteller aus Acryl • Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern für beidseitige Beschriftung • Maße Einsteckschilder: 105/210 x 297 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8035
Außenmaße (B x H x L/T):
297 mm x 110 mm x 95 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Innenmaße (B x H):
297 mm x 105 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, tischaufsteller acryl, namensschild, tisch-namensschild, konferenznamensschilder, namensschild konferenz, kongressnamensschilder, kongress namensschild, namensaufsteller tisch, dach aufsteller
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,822*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,822*
€ 8,11818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,702*
€ 7,97538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,462*
€ 7,68978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,461*
€ 7,68859
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,233*
€ 7,41727
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,083*
€ 6,04877
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
€ 4,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.