Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE NAMENSSCHILDERHÜLLE, 60 x 90 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE NAMENSSCHILDERHÜLLE, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILDERHÜLLE, 60 x 90 mm, transparent
DURABLE NAMENSSCHILDERHÜLLE, 60 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     107-056176
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813519
EAN/GTIN:
     4005546800264
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage. Kombinierbar mit Clip, Band oder Jojo. • Geschlossene Namensschilderhülle zum Schutz der Einlage • Mit Clip-Ausstanzung zur Kombination mit Kette, Clip, Textilband oder Jojo • Ideal für Messen, Kongresse, VIP- und Großevents
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8135
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,51*
2 Tage
24
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,30*
€ 22,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,46*
€ 23,03*
11 Tage
18
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,47*
€ 23,50*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,15*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 34,17*
Zubehör
Durable
815258
ab € 2,15*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,72*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,62*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,43*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,42*
Zubehör
Durable
145602
ab € 11,13*
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,40*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,69*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,72*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,61*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.