Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896977 Herst.-Nr.: 821619 EAN/GTIN: 4005546803128 |
| |
|
| | |
| Aufklappbares, konvexes Namensschild mit Clip. • Konvexes, einteiliges Namensschild aus 70% recyceltem Polypropylen • Mit drehbarer Clip-Befestigung • Rückseitige Halteösen ermöglichen Kombination mit Kette, Textilband oder Ausweiskartenhalter • Dezentes Design für den Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. auf Konferenzen, Messen oder Seminaren • Einzigartiger Klick-Mechanismus zum einfachen Austauschen der Einsteckschilder Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 8216 | Außenmaße (B x H): | 95 mm x 60 mm | Farbe: | Transparent | Ausrichtung: | quer | Serie: | CLICK FOLD | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 90 mm x 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, namensschild, namensschild mit clip, clip-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild clip |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 30,55* | € 40,41* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 30,82* | € 40,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 31,08* | € 41,13* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 30,98* | € 41,55* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 33,42* | € 45,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Boxen (ab € 1,222* pro Box) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|