Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILNAMENSSCHILD, 30 x 60 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE TEXTILNAMENSSCHILD, 30 x 60 mm, blau
DURABLE TEXTILNAMENSSCHILD, 30 x 60 mm, blau
DURABLE TEXTILNAMENSSCHILD, 30 x 60 mm, blau
DURABLE TEXTILNAMENSSCHILD, 30 x 60 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-860506
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     860506
EAN/GTIN:
     4005546812069
Suchbegriffe:
Namensetiketten
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Selbstklebende Textilschilder mit farbigem Rahmen. Für die unkomplizierte freie Beschriftung. • Selbstklebende Namensschilder zur freien Beschriftung • Mit farbigem Rahmen • Nicht für Seide und Leder geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8605
Außenmaße (B x H):
60 mm x 30 mm
Farbe:
Blau
Ausrichtung:
quer
Material:
Textil
Innenmaße (B x H):
60 mm x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Textiletiketten, namensetiketten, namensschild, namensschild selbstklebend, selbstklebe-namensschild, textilnamensschild, textilnamensschild selbstklebend, namensetikett selbstklebend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
833302
ab € 24,04*
Ähnlich
Durable
833402
ab € 24,01*
Ähnlich
Durable
836302
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.