Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
DURABLE DURACARD ID 300 EU Kartendrucker, inkl. Farbband und 100 Plastikkarten
Artikel-Nr.:
     C1138-891000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891000
EAN/GTIN:
     4005546808222
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Kartendrucker zur schnellen Beschriftung von (Ausweis-)Karten. Inkl. YMCKO-Farbband und 100 blanko Karten. • Ready-to-use Kartendrucker inkl. YMCKO-Farbband und blanko Karten für 100 Ausdrucke • Für die einseitige Bedruckung von Plastikkarten im Format 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80) • Sublimationsdruck (mehrfarbig), Thermotransferdruck (monochrom schwarz) • Randloser, wasserfester Druck in Fotoqualität durch 260 x 300 dpi-Auflösung • Einfache Gestaltung der Karten mit kostenloser Beschriftungssoftware DURAPRINT® • 16 MB Speicher (RAM) • USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1 und 3.0)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8910
Farbe:
Farbig sortiert
Serie:
DURACARD®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durable kartendrucker, thermosublimationsdrucker, kartendrucker, plastikkartendrucker, scheckkartendrucker, karten drucken, plastikkarten drucken, ausweiskarten drucken, mitarbeiterausweise drucken, kundenkarten drucken
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 706,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 706,55* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,78*
€ 899,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,11*
€ 897,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,90*
€ 885,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,73*
€ 870,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,55*
€ 840,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
ab € 46,31*
Zubehör
Durable
891402
ab € 13,58*
Zubehör
Durable
891502
ab € 14,87*
Zubehör
Durable
891122
ab € 38,61*
Zubehör
Durable
891201
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.