Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnet Set, 10 selbstklebende Metallplättchen + Magnet für Namensschilder / Karten


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnet Set, 10 selbstklebende Metallplättchen + Magnet für Namensschilder / Karten
DURABLE Magnet Set, 10 selbstklebende Metallplättchen + Magnet für Namensschilder / Karten
DURABLE Magnet Set, 10 selbstklebende Metallplättchen + Magnet für Namensschilder / Karten
DURABLE Magnet Set, 10 selbstklebende Metallplättchen + Magnet für Namensschilder / Karten
Artikel-Nr.:
     1682-124038100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     891700
EAN/GTIN:
     4005546808765
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Set mit 10 selbstklebenden Metallplättchen + Magneten. Ideal zur Erstellung von Namensschildern. • 10 selbstklebende Magnetpaare zur Verwendung mit DURACARD Karten • Selbstklebende Folie sorgt für die sichere Befestigung der Metallplättchen an Namensschildern/Karten • Zwei Magnetpunkte halten die Karten sicher in Position
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8917
Außenmaße (B x H x L/T):
40 mm x 5 mm x 14 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
60
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 15,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,90*
€ 15,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,88*
€ 15,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,14*
€ 15,71*
1 Tag
668
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 16,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
€ 61,71*
Zubehör
Durable
891402
€ 0,1932*
Zubehör
Durable
891502
€ 0,2133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.