Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® FLOOR TWIN LINEAR LED Stehleuchte 923701, Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® FLOOR TWIN LINEAR LED Stehleuchte 923701, Farbe: Schwarz
LUCTRA® FLOOR TWIN LINEAR LED Stehleuchte 923701, Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-923701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923701
EAN/GTIN:
     4005546913698
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Doppelkopf-Stehleuchte mit eckigem Leuchtenkopf für bis zu zwei Arbeitsplätze mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 110 cm Höhe auf der Tischfläche • Direkte und indirekte Beleuchtung durch drehbare Köpfe, die individuell einstell- und steuerbar sind • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9237
Farbe:
Schwarz
Serie:
LUCTRA® FLOOR
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Zink, Glas, Kunststoff, Stahl
Höhe Lampe:
2025 mm
Leuchtenkopfmaß (B x H x T):
219 mm x 12 mm x 60 mm
Ausladung:
930-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Fußplattenmaß (B x H x T):
380 mm x 8 mm x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,73*
€ 1.789,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,03*
€ 1.775,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,79*
€ 1.688,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,39*
€ 1.562,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.272,67*
€ 1.514,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,13*
€ 1.465,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.