| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1138-9244140 Herst.-Nr.: 9244140 EAN/GTIN: 4005546991740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tageslicht Stehleuchte für visuellen Komfort im Büro • 12.000 lumen für Büros mit Einzel- und Doppelarbeitsplätzen (ca. 16 qm) • Gezielte Beleuchtung einzelner Bereiche durch symmetrische Lichtverteilung • Optimales Arbeitslicht mit 4.000 Kelvin Farbtemperatur und einer Farbwiedergabe von Ra > 80 • Natürlicher Lichteindruck und aufgeräumtes Deckenbild durch Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung • Intuitive Einstellung und stufenlose Dimmung von Direkt- und Indirektanteil über das hochwertige VITACORE® Touchpanel • Energieeffiziente Beleuchtung mit einer Leistung von 130 lm/W • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Optimal für höhenverstellbare Tische geeignet • Made in Germany Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | 9244 | Farbe: | Mittelblau | Serie: | LUCTRA® VITAWORK® | Material: | Aluminium | Materialzusatz: | Kunststoff, Stahl | Leuchtenkopfmaß (B x H x T): | 542 mm x 32,5 mm x 370 mm | Energieeffizienzklasse: | D | Fußplattenmaß (B x H x T): | 535 mm x 12 mm x 450 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehlampe led 4000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht, Arbeitsplatzleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |