Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL BASE
Artikel-Nr.:
     C1138-929101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929101
EAN/GTIN:
     4005546734538
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9291
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,75*
€ 705,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,93*
€ 693,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,22*
€ 664,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,57*
€ 620,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,77*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 393,89*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 372,63*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 302,58*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 374,02*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 374,85*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 393,59*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 520,03*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 521,27*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 521,46*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 521,04*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 519,21*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 521,33*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 521,03*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 520,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.