Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Tischleuchte LUCTRA® TABLE PRO 2 RADIAL CLAMP
Artikel-Nr.:
     4445-457959-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     929301
EAN/GTIN:
     4005546734651
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte mit rundem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9293
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl
Höhe Lampe:
300 - 900 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
100 - 700 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Tischklemmenmaß (B x H x T):
90 mm x 100 mm x 75 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
pro Satz
Frei Haus
ab € 521,63*
€ 607,92*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 537,68*
€ 628,50*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 546,04*
€ 663,12*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 599,46*
€ 690,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 607,92*
€ 723,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 599,58*
€ 713,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 580,09*
€ 690,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 562,19*
€ 669,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 521,63*
€ 620,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 137,87*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 395,19*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 372,71*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 304,34*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 373,22*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 373,67*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,62*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 519,92*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,31*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 522,13*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 521,49*
Ähnlich
Durable
929202
ab € 521,52*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 521,55*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 520,06*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 523,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.