Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer
Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer
Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer
Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer
Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer
Noris® colour 187 dreikantiger Farbstift Klassensatz mit 12 x 12 sortierten Farben und 3 Metallspitzer
Artikel-Nr.:
     C1142-187 C144
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     187 C144
EAN/GTIN:
     4007817057469
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer

Noris® colour dreikantiger Farbstift 187

Die rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit der Noris colour Buntstifte sorgen für sorgenfreien Malspaß. Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen - Made from Upcycled Wood. Die leuchtenden Farben und der intensive Farbabstrich ermöglichen ungebremste Kreativität. Farbstifte im ergonomischen Dreikantformat. Holzanteil aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. 

Lieferumfang: Klassensatz mit 144 Buntstiften in 12 brillanten Farben und 3 Spitzer

je 12 x (10) lichtgelb, (43) pfirsich, (4) orange, (2) rot, (20) magenta, (61) rotlila, (3) blau, (30) lichtblau, (50) lichtgrün, (5) grün, (76) van-Dyke-braun, (9) schwarz

Weitere Informationen:
Zertifikat:
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.