| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-350-9 Herst.-Nr.: 350-9 EAN/GTIN: 4007817321546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lumocolor permanent marker. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Farbintensive, geruchsarme Tinte. Lichtbeständig . Wetterfest sind die Farben schwarz und grün. Blockierte Spitze. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen . Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Xylol- und toluolfreie Tinte. Strichbreiten ca. 2 mm oder 5 mm. Nachfüllbar mit der Tankstelle 488 50. Einzelprodukt schwarz. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, staedler folienschreiber schwarz permanent, permanent marker, lumocolor permanent marker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |