Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Flipchartmarker
>
Artikel
Lumocolor® flipchart marker 356 mit Rundspitze, Einzelprodukt französisch grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1142-356-54
Hersteller:
Staedtler
Herst.-Nr.:
356-54
EAN/GTIN:
4007817073674
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
STAEDTLER Lumocolor flipchart marker 356 Flipchart-Marker mit Rundspitze
Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt
Farbintensive, geruchsarme Tinte
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
Tinte auf Wasserbasis
Aus vielen Textilien auswaschbar
Blockierte Spitze
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Linienbreite ca. 2,0 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 488 56
Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
Einzelprodukt türkis
... >
Marker
>
Flipchart Marker
>
Marker Lumocolor flipchart marker
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
flipchartmarker rundspitze lumocolor
,
flipchart marker
,
staedtler lumocolor flipchart-marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,85*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen