| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-371 C12-3 Herst.-Nr.: 371 C12-3 EAN/GTIN: 4007817097052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STAEDTLER pigment brush 371 Fasermaler mit Pinselspitze - Hochwertige Fasermaler mit Pinselspitze und der innovativen Multi Ink Tinte
- Multi Ink Tinte: Premium-Pigmente, extreme Lichtbeständigkeit, außergewöhnliche Farbbrillanz, schmierfreies Übermalen sobald getrocknet, schlägt nicht durchs Papier, kein Ausbluten, für die meisten Oberflächen geeignet, permanent, wasserfest
- Lichtbeständigkeit jedes Farbtons klassifiziert in Anlehnung an Blauwollskala und Graumaßstab (DIN EN ISO 105-B01, DIN 16525, DIN EN 20105-A02)
- Farbtreue auf vielfältigen Oberflächen, auch nach langer Lichteinwirkung
- Schnelltrocknend auf den meisten Oberflächen
- Radierfest auf den meisten Oberflächen
- Wasserbasierte, geruchsarme Tinte
- Gut kontrollierbare, formstabile Pinselspitze
- Für variable Linienbreiten
- Die idealen Allrounder für Brush-Letterings, Zeichnungen, Mangas, Illustrationen oder Kolorieren
- Für Mixed Media Techniken besonders gut geeignet
- Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
- Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Natur-Deko, Naturdeko, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Zeichentusche-Isograph, fasermaler 12er, natur deko, nachfülltinte lumocolor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |