| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-512 001BK1 Herst.-Nr.: 512 001BK1 EAN/GTIN: 4007817065433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate: Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Metallspitzereinsatz und Verschlussdeckel mit Drucktaste, verhindert versehentliches öffnen und das Austreten von Abfällen Lieferumfang: Blisterkarte mit 1 Doppelspitzdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, doppelspitzdose staedler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |