| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-512 002BKD Herst.-Nr.: 512 002BKD EAN/GTIN: 4007817512074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Für dicke Blei- und Farbstifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Metallspitzereinsatz. Mit Verschlußdeckel - verhindert das Austreten von Spitzabfällen. Deckel mit Drucktasten gegen versehentliches Öffnen. Blisterkarte mit einer Doppelspitzdose 512 002. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, doppel dosenspitzer blau, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |