Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

512 Doppelspitzdose Display mit 10 Stck., cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Manueller Bleistiftspitzer Aqua-Farbe
Staedtler Manueller Bleistiftspitzer Aqua-Farbe
Staedtler Manueller Bleistiftspitzer Aqua-Farbe
Staedtler Manueller Bleistiftspitzer Aqua-Farbe
Staedtler Manueller Bleistiftspitzer Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     C1142-512 006-37
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     512 006-37
EAN/GTIN:
     4007817022924
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer

Doppelspitzdose.

Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Für dicke Blei- und Farbstifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Metallspitzereinsatz. Mit Verschlußdeckel - verhindert das Austreten von Spitzabfällen. Deckel mit Drucktasten gegen versehentliches Öffnen.

Shelf-ready Display mit 10 Doppelspitzdosen 512 006 in Modefarbe cyan.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.