| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1142-512 60 F-S Herst.-Nr.: 512 60 F-S EAN/GTIN: 4007817050507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STAEDTLER® Doppelspitzdose 512 60 Doppel-Spitzdose in Neonfarben. Für Standard-Bleistifte bis 8 mm Ø und dicke Blei- und Buntstifte bis 11 mm Ø. Besonders geeignet für Federmäppchen. Klappbarer Deckel verhindert das Austreten von Spitzabfällen. Lieferumfang: Shelf-ready Display mit 12 Spitzern, je 4 x in neon-orange, neon-grün, neon-pink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, staedtler doppel-spitzdose, doppel dosenspitzer, doppelanspitzdosen 11mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |